Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments ISO1050DUBR Schnittstellen-IC - Transceiver CAN 1/1 SOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-1187118-BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ISO1050DUBR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CAN-Bus Transceiver
CANbus Transceiver
LIN-Bus Transceiver
Line Transceiver
Texas Instruments ISO1050DUBR Schnittstellen-IC - Transceiver CAN 1/1 SOP-8

Schnittstellen-IC - Transceiver

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl Treiber/Empfänger: 1/1 · Betriebstemperatur (max.): +105 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Datenrate: 1 MBit/s · Duplex: Halb · Empfänger-Hysterese: 150 mV · Gehäuseart (Halbleiter): SOP-8 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TID · Montageart: Oberflächenmontage · Protokoll: CAN · Typ (Schnittstellen-ICs): Transceiver · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 3 V

Weitere Suchbegriffe: IC Interface, Interface-IC, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, can-bus transceiver, 02050002054738, Texas Instruments, ISO1050DUBR, ic, Integrated circuit, integrierter schaltkreis, integrierterschaltkreis, integrierte schaltung, IC
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
350
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,05*
40 Tage
nicht lagernd
350
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 2,40*
2 Tage
270
1
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 4,93*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 4,93*
3
€ 4,00*
ab € 2,70*
€ 5,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.