Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 15500103-50 Erdkabel NYY-J 3 G 2.50 mm² Schwarz 50 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-1025901-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     15500103-50
EAN/GTIN:
     4044774722948
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
Starkstromkabel
nyy-j 3x2,5mm² r50
LAPP 15500103-50 Erdkabel NYY-J 3 G 2.50 mm² Schwarz 50 m

Erdkabel NYY-J

Das robuste Kabel wird als Energie- und Steuerkabel fest verlegt im Innenbereich, im Freien, im Erdreich, in Beton und im Wasser eingesetzt.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 3 G · Außen-Durchmesser: 13 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 12 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,für Erdverlegung geeignet · Kabeltyp: NYY-J · Meterware: Nein · Nennspannung: 1000 V · Nennspannung U0: 600 V · Normen/Prüfzeichen: VDE 0276 Teil 603 (für 1-5 Adern) Teil 627, HD 627 (ab 7 Adern) · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 2.50 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Hinweis:
Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand.
Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm NYY-J.
Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
12
Kabeltyp:
NYY-J
Inhalt:
50 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
3 G 2.50 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
2.50 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | für Erdverlegung geeignet
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
15500103-50
Typ (Hersteller-Typ):
NYY-J 3G2|ツ|5 RE
Nennspannung:
1000 V
Außen-Durchmesser:
13 mm
Nennspannung U0:
600 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
3 G
Abgepackt:
Ja
Normen/Prüfzeichen:
VDE 0276 Teil 603 (für 1-5 Adern) Teil 627|ツ| HD 627 (ab 7 Adern)
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Erdkabel
Weitere Suchbegriffe: starkstromkabel, starkstromkabel 3x95, LAPP, 15500103-50, NYY-J 3G2, 5 RE, mantelleitung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,4354*
€ 2,347*
1 Tag
1650
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,8726*
€ 2,4076*
Lager 102
50
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,8726*
€ 2,4076*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,65*
€ 2,88*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,4636*
€ 5,5294*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,4076*
€ 2,86504
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,3076*
€ 2,74604
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,2934*
€ 2,72915
pro Meter
ab 1250 Meter
€ 2,2726*
€ 2,70439
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,8726*
€ 2,22839
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 120,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111240+53119140
ab € 24,74*
Zubehör
Lapp Kabel
53015240+53019240
ab € 26,63*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,52*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.