Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 15500103/50 Erdkabel NYY-J 3G 2.50mm² Schwarz 50m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V530791
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     15500103/50
EAN/GTIN:
     4044774722948
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
NYY-O
Starkstromkabel
Das robuste Kabel wird als Energie- und Steuerkabel fest verlegt im Innenbereich, im Freien, im Erdreich, in Beton und im Wasser eingesetzt.
Hinweise:
Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand.
Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm NYY-J.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
1000 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
15500103/50
Abgepackt:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
13 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + für Erdverlegung geeignet
Herstellerfarbe:
Schwarz
Prüfzeichen:
VDE 0276 Teil 603 (für 1-5 Adern) Teil 627, HD 627 (ab 7 Adern)
Kabeltyp:
NYY-J
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+50 °C
Nennspannung U0:
600 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
12
Querschnitt:
3 G 2.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
2.50 mm²
Anzahl Adern:
3 G
Produkt-Art:
Erdkabel
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, starkstromkabel, 04044773123432, 04051242001238, 08429642091887, 04044774722948, LAPP
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,4354*
€ 2,327*
1 Tag
1200
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,8726*
€ 2,3876*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,65*
€ 2,87*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,0142*
€ 4,9564*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 109,59*
€ 135,35*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,327*
€ 2,76913
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,227*
€ 2,65013
pro Meter
ab 150 Meter
€ 1,779*
€ 2,11701
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,7546*
€ 2,08797
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,7254*
€ 2,05323
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,4354*
€ 1,70813
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 116,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111240+53119140
ab € 24,74*
Zubehör
Lapp Kabel
53015240+53019240
ab € 0,3469*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,79*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.