Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 1600252-50 Anschlussleitung H05RN-F 3 x 0.75 mm² Schwarz 50 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-1022184-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1600252-50
EAN/GTIN:
     4044774649610
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
LAPP 1600252-50 Anschlussleitung H05RN-F 3 x 0.75 mm² Schwarz 50 m

H05RN-F Gummileitung

Mittlere Beanschrpuchung

Mittlere Gummischlauchleitung zur Verwendung an Handgeräten und leichten Werkstattgeräten mit mittlerer Beanspruchung in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien.
Aufbaudaten: Feindrähtige Cu-Litze, Aderisolation aus Gummi, Adern verseilt, verschiedenfarbig bzw. Nummerndruck auf schwarzer Ader nach VDE 0293. Außenmantel aus Polychloroprene-Gummi, ozonbeständig, flammwidrig.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Ader-Identcode: bis 5 Adern: nach VDE 0293-308 · Anzahl Adern (Teil 1): 3 x · Außen-Durchmesser: 8.1 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 6 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: Gummi · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Ölbeständig,Kältebeständig,UV-Beständig,Harmonisiert · Kabeltyp: H05RN-F · Leiteraufbau: Kupfer; feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5/IEC 60228 CI.5; blank · Meterware: Nein · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Normen/Prüfzeichen: VDE 0282 Teil 4 / HD 22.4 S3 · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.75 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -25 °C

Hinweis:
Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand.
Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm H05RN-F.
Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
6
Kabeltyp:
H05RN-F
Inhalt:
50 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
3 x 0.75 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.75 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Gummi
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Ölbeständig | Kältebeständig | UV-Beständig | Harmonisiert
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
1600252-50
Typ (Hersteller-Typ):
H05RN-F 3G0|ツ|75
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
8.1 mm
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-25 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-25 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
3 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupfer; feindrähtig nach VDE 0295|ツ| Klasse 5/IEC 60228 CI.5; blank
Normen/Prüfzeichen:
VDE 0282 Teil 4 / HD 22.4 S3
Geschirmt:
Nein
Ader-Identcode:
bis 5 Adern: nach VDE 0293-308
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Anschlussleitung
Weitere Suchbegriffe: H05RN-F, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, gummischlauchleitung h05rn-f 3x0,75, schaltleitung, schaltleitung 3x1, LAPP, 1600252-50, H05RN-F 3G0, 75, verlegekabel
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 50,02*
€ 76,29*
2 Tage
9
pro Packung
Frei Haus
ab € 70,23*
€ 77,83*
Lager 102
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 70,23*
€ 77,83*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 73,31*
€ 92,06*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 132,43*
€ 132,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,83*
€ 92,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,84*
€ 86,68
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 70,23*
€ 83,57
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,4046* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.