| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-6910993 Herst.-Nr.: 1600252-50 EAN/GTIN: 4044774649610 |
| |
|
| | |
| LAPP 1600252-50 Anschlussleitung H05RN-F 3 G 0.75 mm² Schwarz 50 m (1600252-50) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: H05RN-F, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, gummischlauchleitung h05rn-f 3x0,75, schaltleitung, schaltleitung 3x1, 1600252, 160025250, lapp, anschlussleitung, h05rnf, 0.75, schwarz, h05rn |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 500 | | pro Meter | € 65,00* | ab € 1,349* | € 1,599* | | | | | | | | 50 | | pro Meter | € 4,00* | ab € 0,8926* | € 1,7398* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 1,3684* | € 1,7868* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 1,3684* | € 1,7868* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 73,35* | € 92,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|