Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Workmaster Plus P - Arbeitsplattform, klappbar Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
mainImage
mainImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     1022-42303
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42303
EAN/GTIN:
     4003866423033
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Holzbelag für Leitern

Workmaster Plus P - Arbeitsplattform, klappbar Holz

Extrem rutschsicher und komfortabel: Klappbare Arbeitsplattform mit R13 Plattformbelag.

  • Extrem rutschhemmender Plattformbelag nach den Vorgaben der Bewertungsgruppe R13.
  • Erhöhte Sicherheit auch bei öligen Substanzen oder sogar Eis beim Einsatz im Außenbereich.
  • Als Standardvariante auch mit Holzbelag erhältlich.
  • Plattformabmessung 1,70 x 0,60 m.
  • Zulässige Gesamtbelastung der Plattform 300 kg - dadurch von zwei Personen nutzbar.
  • Besonders kompakt zusammenklappbar für Transport und Lagerung.
  • Bequemer Aufstieg über 60 mm tiefe Leichtmetall-Breitsprossen.
Weitere Informationen:
Plattformhöhe:
0,7 m
Arbeitshöhe:
2,7 m
Grundfläche:
2,21 x 0,74 m
Maße, zusammengeklappt:
1,77 x 0,74 x 0,17 m
Gewicht:
18 kg
Belastung:
300 kg
Breite:
0,74 m
Länge:
1,77 m
Länge als Arbeitsbühne:
1700 mm
Plattformbreite:
600 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265 mm
Stufentiefe:
65
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,11*
€ 304,59*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,45*
€ 304,61*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,50*
€ 304,61*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 266,16*
€ 319,26*
Lager 1022
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 476,22*
€ 543,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1022
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,83*
€ 647,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,39*
€ 634,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,17*
€ 623,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,55*
€ 605,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,22*
€ 566,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1022
Versand: Lager 1022
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1022
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.