Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R13step S - LM-Stufen-Stehleiter 8 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
detailImage
detailImage
Artikel-Nr.:
     1022-41641
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41641
EAN/GTIN:
     4003866416417
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

R13step S - LM-Stufen-Stehleiter 8 Stufen

Sicherer Aufstieg mit höchster Rutschsicherheit dank R13-Stufen für ölige oder nasse Einsatzbereiche.

  • 80 mm tiefe Stufen mit R13-Belag und Profilierung sowie Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten.
  • Holme abriebfest eloxiert.
  • Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
  • Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (300 mm × 250 mm) mit R13-Belag für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
  • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
  • Maximale Arbeitshöhen durch 280 mm hohen Antritt.
  • Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
2,99 m
Plattformhöhe:
2,12 m
Arbeitshöhe:
4,15 m
untere, äußere Breite:
0,65 m
Holmhöhe Steig-/Stützteil:
73 / 58 mm
Stufenanzahl einschl. Plattform:
8
Gewicht:
12,8 kg
Belastung:
150 kg
Grundfläche:
1,53 x 0,65 mm
Länge als Arbeitsbühne:
250 mm
Plattformbreite:
300 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265 mm
Stufentiefe:
80
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 318,98*
€ 366,94*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,61*
€ 366,94*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,94*
€ 366,94*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 336,33*
€ 385,31*
Lager 1022
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 605,59*
€ 679,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1022
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,51*
€ 808,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 673,99*
€ 802,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,59*
€ 787,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,80*
€ 763,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,59*
€ 720,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1022
Versand: Lager 1022
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1022
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.