Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R13step S - LM-Stufen-Stehleiter 7 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
detailImage
detailImage
Artikel-Nr.:
     1022-41640
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41640
EAN/GTIN:
     4003866416400
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

R13step S - LM-Stufen-Stehleiter 7 Stufen

Sicherer Aufstieg mit höchster Rutschsicherheit dank R13-Stufen für ölige oder nasse Einsatzbereiche.

  • 80 mm tiefe Stufen mit R13-Belag und Profilierung sowie Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten.
  • Holme abriebfest eloxiert.
  • Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
  • Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (300 mm × 250 mm) mit R13-Belag für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
  • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
  • Maximale Arbeitshöhen durch 280 mm hohen Antritt.
  • Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
2,71 m
Plattformhöhe:
1,85 m
Arbeitshöhe:
3,85 m
untere, äußere Breite:
0,62 m
Holmhöhe Steig-/Stützteil:
73 / 58 mm
Stufenanzahl einschl. Plattform:
7
Gewicht:
12,3 kg
Belastung:
150 kg
Grundfläche:
1,34 x 0,62 mm
Länge als Arbeitsbühne:
250 mm
Plattformbreite:
300 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265 mm
Stufentiefe:
80
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-stehleiter 7 stufen zarges, alu-stehleiter 7 stufen, alu stehleiter, Zarges, Staffelei, Stehleiter, Bockleiter
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 288,02*
€ 341,96*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 287,30*
€ 341,97*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,74*
€ 341,97*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,29*
€ 355,09*
Lager 1022
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 542,23*
€ 611,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1022
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,09*
€ 727,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,97*
€ 718,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,23*
€ 707,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,35*
€ 687,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,23*
€ 645,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1022
Versand: Lager 1022
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1022
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.