Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Comfortstep Trec LH - LM-Stufen-Regalleiter 9 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
mainImage
mainImage
additionalImage
additionalImage
Artikel-Nr.:
     1022-41415
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41415
EAN/GTIN:
     4003866414154
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
fahrbare Regalleiter

Comfortstep Trec LH - LM-Stufen-Regalleiter 9 Stufen

Fürs Hin und Her am Regal: die Lösung mit Laufschienen und Federbremsrollen kann in der Höhe individuell angepasst werden.

  • Sowohl der fahrbare Leiternkopf als auch die Federbremsrollen unten arretieren die Regalleiter bei Belastung.
  • Im Ruhezustand kann die Leiter platzsparend an das Regal gestellt werden.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
minimale Senkrechte Einhängehöhe:
2,59 m
maximale Senkrechte Einhängehöhe:
2,83 m
Stufenanzahl:
9
Arbeitshöhe:
3,5 m
Äußere Breite:
555 mm
Belastung:
150 kg
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
250 mm
Stufentiefe:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: alu-leiter 2x9 stufen, alu-leiter, alu-leiter zarges, Zarges, Bibliotheksleiter, Regalleiter, Fahrbare Leiter, Verschiebeleiter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 598,95*
€ 688,49*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 602,08*
€ 688,91*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 601,54*
€ 690,33*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 604,34*
€ 691,65*
Lager 1022
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.011,05*
€ 1.128,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1022
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.128,70*
€ 1.343,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.127,80*
€ 1.342,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.084,63*
€ 1.290,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.052,34*
€ 1.252,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.011,05*
€ 1.203,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1022
Versand: Lager 1022
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1022
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.