Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Comfortstep Trec LH - LM-Stufen-Regalleiter 6 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
mainImage
mainImage
additionalImage
additionalImage
Artikel-Nr.:
     1022-41412
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41412
EAN/GTIN:
     4003866414123
Suchbegriffe:
fahrbare Regalleiter
fahrbare regalleiter

Comfortstep Trec LH - LM-Stufen-Regalleiter 6 Stufen

Fürs Hin und Her am Regal: die Lösung mit Laufschienen und Federbremsrollen kann in der Höhe individuell angepasst werden.

  • Sowohl der fahrbare Leiternkopf als auch die Federbremsrollen unten arretieren die Regalleiter bei Belastung.
  • Im Ruhezustand kann die Leiter platzsparend an das Regal gestellt werden.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
minimale Senkrechte Einhängehöhe:
1,84 m
maximale Senkrechte Einhängehöhe:
2,08 m
Stufenanzahl:
6
Arbeitshöhe:
2,75 m
Äußere Breite:
555 mm
Belastung:
150 kg
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
250 mm
Stufentiefe:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Zarges, Bibliotheksleiter, Regalleiter, Fahrbare Leiter, Verschiebeleiter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 514,93*
€ 589,76*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 516,67*
€ 590,21*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 513,80*
€ 591,48*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 519,16*
€ 592,61*
Lager 1022
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 861,61*
€ 959,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1022
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 959,40*
€ 1.141,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 958,96*
€ 1.141,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 933,00*
€ 1.110,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 905,69*
€ 1.077,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 861,61*
€ 1.025,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1022
Versand: Lager 1022
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1022
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.