Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFAmix S - Kst.-Stufen-Stehleiter 5 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
mainImage
mainImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     1022-40433
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40433
EAN/GTIN:
     4003866404339
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

EFAmix S - Kst.-Stufen-Stehleiter 5 Stufen

Die Spezialleiter für alle Arbeiten im elektrischen Umfeld.

  • 80 mm tiefe Leichtmetall-Stufen mit rutschfester Riffelung.
  • Für Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende Holme aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
  • Sicherheitsplattform (250 x 250 mm).
  • Sicheres Ablegen von Zubehör und Werkzeug in Kunststoff-Ablageschale.
  • Zusammengeklappt nur 88 mm tief.
  • Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61 478.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
1,9 m
Plattformhöhe:
1,14 m
Arbeitshöhe:
3,15 m
untere, äußere Breite:
0,57 m
Holmhöhe Steig-/Stützteil:
50 / 50 mm
Stufenanzahl einschl. Plattform:
5
Gewicht:
8 kg
Belastung:
150 kg
Grundfläche:
1,07 x 0,57 mm
Länge als Arbeitsbühne:
250 mm
Plattformbreite:
250 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
230 mm
Stufentiefe:
80
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,48*
€ 302,50*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,61*
€ 303,63*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,29*
€ 303,91*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 266,75*
€ 316,64*
Lager 1022
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 449,82*
€ 508,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1022
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,96*
€ 605,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,08*
€ 601,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,97*
€ 591,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,06*
€ 576,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,82*
€ 535,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1022
Versand: Lager 1022
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1022
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.