Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seventec RC SP - Arbeitspodest klappbar 3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
Artikel-Nr.:
     1022-40233
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40233
EAN/GTIN:
     4003866402335
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
zarges arbeitspodest 3 stufen

Seventec RC SP - Arbeitspodest klappbar 3 Stufen

Klappbar und platzsparend transportier- und verstaubar, optimal für den Außenbereich durch profilierte Stufen.

  • 85 mm tiefe Stufen mit Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten sowie Profilierung für den sicheren Stand.
  • Plattformgröße ca. 600 x 300 mm.
  • Reflektierende Streifen an den Holmen zur besseren Wahrnehmung bei schlechten Sichtverhältnissen.
  • Beidseitige, starre Verbindung.
  • Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
  • Extra breite Stufen und bequeme Auftrittsfläche.
  • Einseitig begehbar.
  • 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.
  • Sicherheitsbügel für komfortables und sicheres Arbeiten.

Entspricht der Norm EN 14 183.

Weitere Informationen:
Plattformhöhe:
0,66 m
Arbeitshöhe:
2,66 m
untere, äußere Breite:
0,67 m
Stufenanzahl einschl. Plattform:
3
Gewicht:
8,1 kg
Belastung:
150 kg
Länge als Arbeitsbühne:
300 mm
Plattformbreite:
600 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
218 mm
Stufentiefe:
85
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplattform, arbeitsplattform 3-stufig, Tritt, Einseitige, Podest klappbar
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,03*
€ 283,24*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,70*
€ 283,25*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,43*
€ 302,15*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,06*
€ 303,83*
Lager 1022
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 421,45*
€ 483,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1022
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,07*
€ 574,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,79*
€ 563,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,31*
€ 551,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,55*
€ 534,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,45*
€ 501,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1022
Versand: Lager 1022
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1022
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.