Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AFA P - Maschinentritt starr 5 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
mainImage
mainImage
useImage
Artikel-Nr.:
     1022-40035
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40035
EAN/GTIN:
     4003866400355
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Industrie-Treppe

AFA P - Maschinentritt starr 5 Stufen

Der Basistritt mit geringem Gewicht, hoher Stabilität und bequemer Standfläche.

  • 200 mm tiefe Stufen aus rutschfestem Aluminium-Riffelblech.
  • 350 x 577 mm große, durch eine Querstrebe versteifte Standplattform.
  • Hochfeste, verschweißte Rohrkonstruktion aus Aluminium sorgt für Stabilität und Langlebigkeit.
  • Höchste Stabilität durch eine breite Standfläche.
  • Holmenden mit Kunststoff-Abschlüssen.

Entspricht der Norm EN 14 183.

Weitere Informationen:
Plattformhöhe:
0,99 m
Arbeitshöhe:
3 m
Grundfläche:
1,35 x 0,73 m
Stufenanzahl einschl. Plattform:
5
Gewicht:
13,5 kg
Belastung:
150 kg
Länge als Arbeitsbühne:
350 mm
Plattformbreite:
577 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
200 mm
Stufentiefe:
200
Weitere Suchbegriffe: Industrietreppe, Selbstbau-Treppe, Treppen, zarges industrietreppe 5 stufen, arbeitsplattform, arbeitsplattform zarges, Podest, Alu Podest, Maschinenpodest, Tritt
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 353,57*
€ 409,02*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 355,55*
€ 409,23*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 356,95*
€ 411,14*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 358,22*
€ 412,64*
Lager 1022
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 675,58*
€ 747,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1022
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 747,50*
€ 889,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 745,50*
€ 887,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 730,17*
€ 868,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 711,03*
€ 846,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 675,58*
€ 803,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1022
Versand: Lager 1022
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1022
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.