Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic RP-TCA 430 Telefon On Ear Headset kabelgebunden Mono Silber, Schwarz Mikrofon-Stummschaltung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-994415-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     RP-TCA 430
EAN/GTIN:
     5025232545063
Suchbegriffe:
DECT Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Panasonic RP-TCA 430 Telefon On Ear Headset kabelgebunden Mono Silber,Schwarz Mikrofon-Stummschaltung

Panasonic RP-TCA430

Headset für Telefone der Panasonic KX-TGxx Serie
2,5-mm Klinkenbuchse
Rauschunterdrückungs-Funktion
Stummschaltung

Dieses Headset ist für den Gebrauch mit kabellosen und Kabeltelefonen ausgelegt. Es funktioniert für analoge und digitale Systeme mit einer Übertragungsfrequenz von 900MHz, 2,4GHz und 5,8GHz sowie auf DECT. Durch das drehbare Schwenkarmmikrofon lässt sich die Kopfsprechgarnitur wahlweise am linken oder rechten Ohr anwenden.

Ausstattung:
Einstellbare und komfortable Kopfsprechgarnitur · Rauschunterdrückungs-Funktion des Mikrofons ermöglicht einen klaren Empfang beim Telefonieren · Schalter für Stummschaltung der eigenen Stimme während eines Gesprächs · Lautstärkeregler zur Einstellung des Lautstärkepegels der Stimme des anderen Teilnehmers während eines Gesprächs · Leichtes Gewicht und flexibles Schwenkarmmikrofon · zusammenklappbare Konstruktion ermöglicht bequemes Mitführen der Kopfsprechgarnitur für unterwegs · 2,5-mm-Klinkenstecker · Kabellänge 1,2m

Technische Daten:
Anschluss (Headset): 2.5 mm Klinke · Anwendungsbereich (Kopfhörer): Telefon · Audiokanäle: Mono · Herstellerfarbe: Silber,Schwarz · Kabellänge: 1.2 m · Kopfhörer-Besonderheiten: Mikrofon-Stummschaltung · Trageart (Kopfhörer): On Ear · Tragevariante Bügel: Überkopf · Tragevariante Hörer: On Ear · Übertragungsart (Kopfhörer): kabelgebunden

Lieferumfang:
Headset mit Kabellänge 1,2m

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.2 m
Herstellerfarbe:
Silber | Schwarz
Marke:
Panasonic
Anschluss (Headset):
2.5 mm Klinke
Tragevariante Hörer:
On Ear
Tragevariante Bügel:
Überkopf
Trageart (Kopfhörer):
On Ear
Audiokanäle:
Mono
Farbe:
grau | schwarz
Kopfhörer-Besonderheiten:
Mikrofon-Stummschaltung
Übertragungsart (Kopfhörer):
kabelgebunden
Anwendungsbereich (Kopfhörer):
Telefon
Produkt-Art:
On Ear Headset
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 14,77*
€ 20,76*
€ 5,00*
ab € 15,74*
€ 22,00*
€ 6,70*
ab € 16,17*
€ 22,43*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 16,55*
€ 22,88*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 28,87*
€ 39,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.