Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-994311-BP Herst.-Nr.: 20535 EAN/GTIN: 4003635205358 |
| |
|
| | |
| Cinch Audio Anschlusskabel [1x Cinch-Stecker - 1x Cinch-Stecker] 5.00 m Bordeaux vergoldete Steckkontakte Oehlbach NF Sub
Oehlbach Cinch-Subwoofer Anschluss-Kabel NF 5 m
Für eine druckvolle Basswiedergabe Robuster Kunststoffmantel 24 Karat vergoldete Kontakte OFC – sauerstofffreies Kupfer
Fertig konfektioniertes Subwoofer-Kabel für den Anschluss von Aktiv-Subwoofern an eine Home-Cinema-Anlage! Optimal für die Verbindung eines Aktiv-Subwoofers mit einem AV-Receiver. Durch den großen Querschnitt des Innenleiters und den koaxialen Aufbau ist dieses Oehlbach-Kabel speziell für die Übertragung tiefer Frequenzen geeignet. Zudem garantiert der Innenleiter aus sauerstofffreiem OFC-Kupfer eine absolut präzise und druckvolle Basswiedergabe. Die effektive Schirmung aus Kupfergeflecht eliminiert alle auftretenden Signalstörungen und sorgt für eine perfekte Übertragungsqualität. Trotz der hohen Robustheit des Subwoofer-Kabels ist es enorm flexibel und bietet zudem massive und kontaktstarke Stecker.
Ausstattung: Metallstecker Hochflexibles Kabel
Technische Daten: Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: Cinch · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Cinch-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Cinch-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Bordeaux · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Audio · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 5.00 m · Steckerausführung: gerade
Weitere Informationen: | | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 5.00 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Bordeaux | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Cinch-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Cinch-Stecker | Marke: | Oehlbach | Halogenfrei: | Nein | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Audio | Innenleiter-Material: | Kupfer | Kabel-Besonderheiten: | vergoldete Steckkontakte | Farbe: | rot | Steckerausführung: | gerade | Anschluss-Typ: | Cinch | Abschirmung: | Geflechts- und Folienschirmung | Produkt-Art: | Audio Anschlusskabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, Cinch Steckverbinder, Subwoofer-Kabel, Subwooferkabel, chinchkabel 5m, subwoofer kabel, 4003635205358, Oehlbach, 20535, NF Sub, Audio-Kabel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 28,81* | € 42,71* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 31,92* | € 43,81* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 56,31* | € 74,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|