Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cinch Audio Anschlusskabel [2x Cinch-Stecker - 2x Cinch-Stecker] 5.00 m Blau vergoldete Steckkontakte Oehlbach BEAT!


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-986602-BP
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     2705
EAN/GTIN:
     4003635027059
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Cinch Audio Anschlusskabel [2x Cinch-Stecker - 2x Cinch-Stecker] 5.00 m Blau vergoldete Steckkontakte Oehlbach BEAT!

Oehlbach Audio-Cinch-Stereo-Kabel NF Master Set Beat 5 m

24 Karat vergoldete Stecker
Hochwertige Schirmung
Vollmetall-Stecker
Versilberte Innenleiter

Das trendige Cinch-Audio-Kabel eignet sich zur optimalen Übertragung analoger Audiosignale. Versilberte Innenleiter bieten beste Signalübertragung mit frischem und spritzigem Klangbild. Konfektioniert mit kontaktsicheren 24 Karat vergoldeten Cinchsteckern.

Technische Daten:
Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: Cinch · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Cinch-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Cinch-Stecker · Anzahl Anschluss A: 2 x · Anzahl Anschluss B: 2 x · Herstellerfarbe: Blau · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Audio · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 5.00 m · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
5.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Blau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Cinch-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Cinch-Stecker
Marke:
Oehlbach
Halogenfrei:
Nein
Anzahl Anschluss A:
2 x
Anzahl Anschluss B:
2 x
Kabel-Anwendung:
Audio
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte
Farbe:
blau
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
Cinch
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Produkt-Art:
Audio Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, Cinch Steckverbinder, chinchkabel 5m, chinch kabel, 4003635027059, Oehlbach, 2705, BEAT!, Audio-Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,71*
€ 48,28*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 36,70*
€ 49,89*
6 Tage
6
€ 6,99*
ab € 71,53*
€ 91,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.