Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-986601-BP Herst.-Nr.: 2703 EAN/GTIN: 4003635027035 |
| |
|
| | |
| Cinch Audio Anschlusskabel [2x Cinch-Stecker - 2x Cinch-Stecker] 3.00 m Blau vergoldete Steckkontakte Oehlbach BEAT!
Oehlbach Audio-Cinch-Stereo-Kabel NF Master Set Beat 3 m
24 Karat vergoldete Stecker Hochwertige Schirmung Vollmetall-Stecker Versilberte Innenleiter
Das trendige Cinch-Audio-Kabel eignet sich zur optimalen Übertragung analoger Audiosignale. Versilberte Innenleiter bieten beste Signalübertragung mit frischem und spritzigem Klangbild. Konfektioniert mit kontaktsicheren 24 Karat vergoldeten Cinchsteckern.
Technische Daten: Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: Cinch · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Cinch-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Cinch-Stecker · Anzahl Anschluss A: 2 x · Anzahl Anschluss B: 2 x · Herstellerfarbe: Blau · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Audio · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 3.00 m · Steckerausführung: gerade
Weitere Informationen: | | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 3.00 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Blau | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Cinch-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Cinch-Stecker | Marke: | Oehlbach | Halogenfrei: | Nein | Anzahl Anschluss A: | 2 x | Anzahl Anschluss B: | 2 x | Kabel-Anwendung: | Audio | Innenleiter-Material: | Kupfer | Kabel-Besonderheiten: | vergoldete Steckkontakte | Farbe: | blau | Steckerausführung: | gerade | Anschluss-Typ: | Cinch | Abschirmung: | Geflechts- und Folienschirmung | Produkt-Art: | Audio Anschlusskabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 30,48* | € 44,23* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 33,42* | € 45,74* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 59,98* | € 77,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|