Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-986341-BP Herst.-Nr.: UA0125 EAN/GTIN: 4260113574676 |
| |
|
| | |
| LogiLink UA0125 10 Port USB 2.0-Hub Schwarz
LogiLink 10 Port USB 2.0 Hub Ein-/Aus-Schalter
Unterstützt Hot Plugin bzw. Plug and Play Verbindet bis zu 127 USB-Geräte LED-Signalleuchte
Dieser schnelle Hub von LogiLink unterstützt den modernen USB 2.0-Standard mit bis zu 480 MBit/s und erweitert Ihren Anschluss um weitere 10 Ports. Sie können aber natürlich auch alle Geräte älterer USB Generationen anschließen. Der praktische und gut aussehende Hub besitzt außerdem eine LED-Signalleuchte und eine Überstrom-Schutzschaltung. Des Weiteren kann der HUB nach belieben ein- und ausgeschaltet werden und es können bis zu 127 USB-Geräte verbunden werden.
Technische Daten: Anzahl Ausgänge: 10 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Port (Nur für Titel): 10 Port · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): USB 2.0 · Stromversorgung (LOV): über Steckernetzteil
Lieferumfang: 1x USB Hub UA0125,1x externes Netzteil (5V, 3.5A),1x Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | LogiLink | Farbe: | schwarz | Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): | USB 2.0 | Port (Nur für Titel): | 10 Port | Stromversorgung (LOV): | über Steckernetzteil | Anzahl Ausgänge: | 10 x | Produkt-Art: | USB 2.0-Hub |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4052792006896, LogiLink, UA0125, USB-Hub |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 15,26* | € 20,78* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,15* | € 22,33* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 15,88* | € 22,33* | | | | | 38 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 16,62* | € 22,36* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 23,33* | € 31,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|