Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-974939-BP Herst.-Nr.: DN-70105 EAN/GTIN: 4016032200567 |
| |
|
|  |  |
 | Digitus DN-70105 WLAN Stab-Antenne 9 dB 2.4 GHz
Digitus WLAN Antenne 9 DB
Wireless LAN Stabantenne für verbesserte Empfangseigenschaften Typ omnidirektionaler Rundstrahler Anschluss RP-SMA Buchse
Ausstattung: Gain: 9,0 dBi (Empfangsgewinn) Für 2,4 GHz WLAN – IEEE 802.11b / g
Technische Daten: Abstrahlwinkel (Details): 360 ° · Antennen-Anschluss: RP-SMA-Buchse · Einsatzort: Innenbereich · Montageart: Tisch · Produktabmessung, Länge: 38.5 cm · Signalgewinn (max.): 9 dB · WLAN-Frequenz: 2.4 GHz
Hinweis: Passend für alle DIGITUS Wireless LAN Produkte Weitere Informationen:  |  | Antennen-Anschluss: | RP-SMA-Buchse | Produktabmessung, Ø: | 1.3 cm | Produktabmessung, Länge: | 38.5 cm | Montageart: | Tisch | Einsatzort: | Innenbereich | Abstrahlwinkel (Details): | 360 ° | Signalgewinn (max.): | 9 dB | WLAN-Frequenz: | 2.4 GHz | Produkt-Art: | WLAN Stab-Antenne |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04016032271529, 04016032200567, 4016032271529, Digitus, DN-70105 |
|  |  |
|  |  | Angebote (14) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 10,63* | € 14,50* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 10,85* | € 14,80* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 11,03* | € 15,04* |  |  |  | | 26 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 11,18* | € 15,24* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 18,63* | € 25,09* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|