Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-940456-BP Herst.-Nr.: TZU 10-02 EAN/GTIN: 7611682081022 |
| |
|
| | |
| Axing TZU 10-02 Mantelstromfilter
Axing TZU 10-02
Unterdrückt Störungen durch Mantelströme Zu empfehlen bei 100 Hz-, LCD- und Plasma-TV Anschlüsse F-Buchsen Klasse A
Mantelstromfilter, Brummentstörfilter, Isolator und 100 Hz Filter. Mit galvanischer und kapazitiver Trennung des Innen- und Außenleiters. Im hochgeschirmten Gussgehäuse mit Erdungsklemme. Zum Eliminieren von Netzbrummen durch Potenzial-Unterschiede oder schlechte Erdung. Zum Vermeiden von Mantelströmen, insbesondere Audio-Anlagen sowie bei 100 Hz TV-Geräten und LCD-TV, die zu einer Bildverschlechterung führen.
Ausstattung: Klasse A · Anschlüsse F-Buchsen.
Technische Daten: Dämpfung (Details): < 0,5 dB · Frequenzbereich: 5 - 862 MHz
Lieferumfang: .
Weitere Informationen: | | Marke: | Axing | Halogenfrei: | Ja | Dämpfung (Details): | < 0|ツ|5 dB | Frequenzbereich: | 5 - 862 MHz | Produkt-Art: | Mantelstromfilter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,74* | € 12,90* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,01* | € 12,90* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 9,11* | € 13,04* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,15* | € 15,86* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 13,31* | € 19,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|