Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink ID0044 Handballenauflage Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-916477-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     ID0044
EAN/GTIN:
     4052792005486
Suchbegriffe:
Handgelenkauflage für Tastatur
Handgelenkstütze für Tastatur
Tastatur Handgelenkauflage
Tastatur Handgelenkstütze
LogiLink ID0044 Handballenauflage Schwarz

LogiLink® Tastatur Gel Handballenauflage - Schwarz

Die Tastatur Handballenauflage von LogiLink schont das Handgelenk und unterstützt den Unterarm bei Tastatureingaben. Es ist mit Gel gefüllt und besitzt eine rutschfeste Unterseite. Durch das ergonomische Design sorgt es für ein entspanntes und bequemes Arbeiten am Computer oder Notebook.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 400 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Tiefe: 150 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
150 mm
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
400 mm
Marke:
LogiLink
Farbe:
schwarz
Produkt-Art:
Handballenauflage
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 4,51*
€ 6,82*
€ 4,00*
ab € 4,61*
€ 7,22*
€ 6,78*
ab € 4,84*
€ 7,25*
4 Tage
8
€ 8,00*
ab € 5,01*
€ 7,48*
Lager 102
385
Frei Haus
ab € 6,98*
€ 10,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LogiLink
ID0045
ab € 4,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.