Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R98144 Herst.-Nr.: ID0044 EAN/GTIN: 4052792005486 |
| |
|
| | |
| Die Tastatur Handballenauflage von LogiLink schont das Handgelenk und unterstützt den Unterarm bei Tastatureingaben. Es ist mit Gel gefüllt und besitzt eine rutschfeste Unterseite. Durch das ergonomische Design sorgt es für ein entspanntes und bequemes Arbeiten am Computer oder Notebook. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 150 mm | Höhe: | 60 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 400 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Handballenauflage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,51* | € 6,78* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 4,61* | € 7,19* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 4,83* | € 7,22* | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 5,09* | € 7,60* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 5,27* | € 7,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|