Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IS45HH1060 Isolierstützer (L) 60 mm M10 Polyester glassfilled 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-888851-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     IS45HH1060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stützisolator
stützisolator m10
stützisolator
IS45HH1060 Isolierstützer (L) 60 mm M10 Polyester glassfilled 1 St.

Isolierstützer - Vollsechskant

Ausstattung:
Mit 2x Innengewinde · Nennspannung in V ( AC / DC ): · Durchschlagfestigkeit: 10 kV/ mm · Kriechstrecken-Index (V): +600 V · Überschlagswiderstand (sec): +180 s · Schlagfestigkeit (J/m): 250 J/m.

Technische Daten:
Innengewinde: M10 · Material: Polyester · Material-Eigenschaft: glassfilled · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Schlüsselweite: 45 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Abmessungen Abstandsbolzen:
(L) 60 mm
Innengewinde:
M10
Material:
Polyester
Material-Eigenschaft:
glassfilled
Material (Details):
Polyester|ツ| glassfilled
Schlüsselweite:
45 mm
Produkt-Art:
Isolierstützer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: IS45HH1060, isolatoren, phasenschienenhalter, distanzhalter, Bolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.