Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IS35HH845 Isolierstützer (L) 45 mm M8 Polyester glassfilled 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-888842-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     IS35HH845
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stützisolator
stützisolator m8
stützisolator
IS35HH845 Isolierstützer (L) 45 mm M8 Polyester glassfilled 1 St.

Isolierstützer - Vollsechskant

Ausstattung:
Mit 2x Innengewinde · Nennspannung in V ( AC / DC ): · Durchschlagfestigkeit: 10 kV/ mm · Kriechstrecken-Index (V): +600 V · Überschlagswiderstand (sec): +180 s · Schlagfestigkeit (J/m): 250 J/m.

Technische Daten:
Innengewinde: M8 · Material: Polyester · Material-Eigenschaft: glassfilled · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Schlüsselweite: 35 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Abmessungen Abstandsbolzen:
(L) 45 mm
Innengewinde:
M8
Material:
Polyester
Material-Eigenschaft:
glassfilled
Material (Details):
Polyester|ツ| glassfilled
Schlüsselweite:
35 mm
Produkt-Art:
Isolierstützer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: IS35HH845, isolatoren, phasenschienenhalter, distanzhalter, Bolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.