Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-887026-BP Herst.-Nr.: 045696 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Fischer 045696 Thermax 10/180 Stahl verzinkt/Nylon 22 mm 1 St.
Thermax 10/180
Das fischer Abstandsmontagesystem Thermax 10 ist eine Lösung zur Befestigung in der Außenwand ohne Wärmebrücken im WDVS. Die Stockschraube mit dem glasfaserverstärkten Konus fräst sich selbstschneidend durch den Putz in den Dämmstoff. Die Stockschraube wird bei der Montage in den Universaldübel UX gedreht und verankert somit sicher im Baustoff. Der Anti-Kälte-Konus am Kopf der Stockschraube unterbricht die Wärmebrücke und nimmt die äußere Befestigung auf. Der Thermax befestigt leichte Lasten wie Leuchten, Briefkästen oder Blitzableiter in Beton, Porenbeton und Mauerwerk aus Loch- und Vollstein.
Ausstattung: Exakte Justierung des Anbauteils ohne Druckstellen und Beschädigung des WDVS · Geeignet für alle Baustoffe · Keine Wärmebrücke durch Anti-Kälte-Konus · Montage ohne Setzwerkzeug. Das spart Zeit · Selbstfräsender Kunststoffkonus.
Technische Daten: Dübel-Besonderheiten: inkl. Stockschraube · Geeignet für (Baustoffe): Beton,Hochlochziegel,Kalksand-Vollstein,Kalksand-Lochstein,Mauerziegel · Material: Kunststoff,Stahl · Material-Eigenschaft: glasfaserverstärkt,galvanisch verzinkt · Produktabmessung, Länge: 250 mm · Produktabmessung, Ø: 22 mm · Schrauben-Ø: 5 mm · Weitere technische Daten: Nutzlänge: 160 - 180 mm · Verankerungstiefe: 70 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 22 mm x 250 mm | Produktabmessung, Ø: | 22 mm | Produktabmessung, Länge: | 250 mm | Marke: | Fischer | Dübel-Besonderheiten: | inkl. Stockschraube | Geeignet für (Baustoffe): | Beton | Hochlochziegel | Kalksand-Vollstein | Kalksand-Lochstein | Mauerziegel | Material: | Kunststoff | Stahl | Material-Eigenschaft: | glasfaserverstärkt | galvanisch verzinkt | Material (Details): | Stahl verzinkt/Nylon | Schrauben-Ø: | 5 mm | Produkt-Art: | Abstandsmontagesystem |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stockschraube, Allrounddübel, Allzweckdübel, Mehrzweckdübel, Universaldübel, schraubanker fischer, stockschraube, 02050000601040, Fischer, 045696, Thermax 10/180 M6 |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 3,4384* | € 4,2084* | | | | | 6 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,6039* | € 4,4039* | | | | | 12 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 4,19* | € 5,07* | | | | | 8 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,2114* | € 5,0822* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,40* | € 9,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|