Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Footguard 631900-42 Sicherheitsstiefel S3 Schuhgröße (EU): 42 Schwarz 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-886335-BP
Hersteller:
     Footguard
Herst.-Nr.:
     631900-42
EAN/GTIN:
     4018623925354
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Footguard 631900-42 Sicherheitsstiefel S3 Schuhgröße (EU): 42 Schwarz 1 Paar

Sicherheitsstiefel

Ausstattung:
Nach EN ISO 20345 · Mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle · Obermaterial genarbtes, wasserabweisendes Rindsleder · Geschlossene Staublasche · Atmungsaktives 3D-Funktionsfutter · Auswechselbare Einlage · Abriebfeste, rutschsichere DUO PU-Sohle mit Überkappe.

Technische Daten:
EN Norm: EN ISO 20345 · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Rindleder · Material (Details): genarbtes, wasserabweisendes Vollrindleder · Material (Sohle) (Details): Polyurethan · Schuhgröße (EU): 42 · Schuhweite: 11 · Schutzkappe: Stahl · Sicherheitslevel: S3 · Verschluss-System (Schuhe): Schnürsenkel

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Footguard
Schuhgröße (EU):
42
Verschluss-System (Schuhe):
Schnürsenkel
Farbe:
schwarz
Material:
Rindleder
Schutzkappe:
Stahl
Material (Details):
genarbtes|ツ| wasserabweisendes Vollrindleder
Material (Sohle) (Details):
Polyurethan
Schuhweite:
11
Sicherheitslevel:
S3
EN Norm:
EN ISO 20345
Produkt-Art:
Sicherheitsstiefel
Zertifizierungen:
EN
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 23,57*
€ 32,05*
6 Tage
20
pro Paar
€ 5,99*
ab € 23,64*
€ 32,96*
Lager 102
2
pro Paar
Frei Haus
ab € 27,05*
€ 36,94*
pro Paar
€ 4,00*
ab € 26,67*
€ 37,24*
8 Tage
25
pro Paar
€ 7,90*
ab € 44,55*
€ 58,68*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 36,94*
€ 43,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 36,42*
€ 43,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 34,22*
€ 40,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 31,40*
€ 37,37
pro Paar
ab 20 Paar
€ 30,95*
€ 36,83
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 27,05*
€ 32,19
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 13,525* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000042
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204800500000042
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204850700000042
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000042
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204850600000042
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204510500000042
ab € 9,96*
Zubehör
ISM
204500200000042
ab € 7,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.