Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Footguard 631900-41 Sicherheitsstiefel S3 Schuhgröße (EU): 41 Schwarz 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-886334-BP
Hersteller:
     Footguard
Herst.-Nr.:
     631900-41
EAN/GTIN:
     4018623925347
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Footguard 631900-41 Sicherheitsstiefel S3 Schuhgröße (EU): 41 Schwarz 1 Paar

Sicherheitsstiefel

Ausstattung:
Nach EN ISO 20345 · Mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle · Obermaterial genarbtes, wasserabweisendes Rindsleder · Geschlossene Staublasche · Atmungsaktives 3D-Funktionsfutter · Auswechselbare Einlage · Abriebfeste, rutschsichere DUO PU-Sohle mit Überkappe.

Technische Daten:
EN Norm: EN ISO 20345 · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Rindleder · Material (Details): genarbtes, wasserabweisendes Vollrindleder · Material (Sohle) (Details): Polyurethan · Schuhgröße (EU): 41 · Schuhweite: 11 · Schutzkappe: Stahl · Sicherheitslevel: S3 · Verschluss-System (Schuhe): Schnürsenkel

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Footguard
Schuhgröße (EU):
41
Verschluss-System (Schuhe):
Schnürsenkel
Farbe:
schwarz
Material:
Rindleder
Schutzkappe:
Stahl
Material (Details):
genarbtes|ツ| wasserabweisendes Vollrindleder
Material (Sohle) (Details):
Polyurethan
Schuhweite:
11
Sicherheitslevel:
S3
EN Norm:
EN ISO 20345
Produkt-Art:
Sicherheitsstiefel
Zertifizierungen:
EN
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, schnürstiefel schwarz 41, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 04018623925347, Footguard, 631900-41, schnürstiefel, arbeitsschuhe
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 23,51*
€ 32,07*
7 Tage
20
pro Paar
€ 5,99*
ab € 23,45*
€ 32,98*
Lager 102
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 27,14*
€ 36,96*
pro Paar
€ 4,00*
ab € 26,66*
€ 37,26*
9 Tage
25
pro Paar
€ 7,90*
ab € 44,72*
€ 58,72*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 36,96*
€ 43,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 36,44*
€ 43,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 34,24*
€ 40,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 31,42*
€ 37,39
pro Paar
ab 20 Paar
€ 30,97*
€ 36,85
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 27,14*
€ 32,30
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 13,57* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000041
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204800500000041
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204850700000041
ab € 6,78*
Zubehör
ISM
204850500000041
ab € 6,78*
Zubehör
ISM
204850600000041
ab € 6,78*
Zubehör
ISM
204510500000041
ab € 9,97*
Zubehör
ISM
204500200000041
ab € 7,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.