Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPad, iPhone, iPod Adapter [1x Apple Lightning-Stecker - 1x VGA-Buchse] 0.10 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-879488-BP
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MD825ZM/A
EAN/GTIN:
     4016138793598
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Apple iPad,iPhone,iPod Adapter [1x Apple Lightning-Stecker - 1x VGA-Buchse] 0.10 m Weiß

Apple Lightning auf VGA Adapter

Sieh dir Diashows und Filme im Großformat mit bis zu 720p an
Der Lightning Digital AV Adapter leitet die digitalen Audiosignale an Bildschirme, die dies unterstützen
Laden und synchronisieren des verbundenen Gerätes

Mit dem Lightning auf VGA Adapter kannst du das, was du auf dem Display deines iPad mit Retina Display, iPad mini, iPhone 5 oder iPod touch (5. Generation) siehst – Apps, Präsentationen, Websites und mehr – auf deinem VGA fähigen Fernseher, Monitor, Projektor oder anderem kompatiblen Gerät mit bis zu 720p HD wiedergeben. Video Mirroring wird auf allen kompatiblen Geräten unterstützt.

Sieh dir Video im Großformat mit bis zu 1080p an. Schließ dafür einfach dein Gerät mit einem Lightning Connector an einen Fernseher, Projektor oder an einen VGA kompatiblen Bildschirm an. Die Videoausgabe unterstützt bis zu 1080p für das iPad mini, iPad mit Retina Display, iPhone 5 und iPod touch (5. Generation).

Schließ den Lightning auf VGA Adapter mit dem Lightning Connector an dein iPad mit Retina Display, iPad mini, iPhone 6, 6 Plus, 5 oder einen iPod touch (5. Generation) an deinen Projektor oder mit dem VGA Adapter an dein Display an.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: Apple Dock,VGA · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Apple Lightning-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): VGA-Buchse · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: Apple iPad/iPhone/iPod · Kabel-Art: Videokabel · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.10 m · Passend für Apple-Gerätetyp: iPad,iPhone,iPod · Passend für Apple-Modell: iPhone 5,iPhone 5C,iPhone 5S,iPhone 6,iPhone 6 Plus,iPhone 6S,iPhone 6S Plus,iPhone SE (1.Generation),iPhone 7,iPhone 7 Plus,iPad 4,iPad mini,iPad mini Retina (2013),iPad mini 3,iPad mini 4,iPad Air,iPad Air 2,iPad Pro 9.7,iPad Pro 12.9,iPod nano 7. Gen,iPod touch 5. Gen,iPad 10.2 (2020) · Steckerausführung: gerade

Lieferumfang:
Lightning auf VGA Adapter

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.10 m
Kabel-Art:
Videokabel
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Apple Lightning-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
VGA-Buchse
Passend für Apple-Modell:
iPhone 5 | iPhone 5C | iPhone 5S | iPhone 6 | iPhone 6 Plus | iPhone 6S | iPhone 6S Plus | iPhone SE (1.Generation)
Passend für Apple-Gerätetyp:
iPad | iPhone | iPod
Marke:
Apple
Halogenfrei:
Ja
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Apple iPad/iPhone/iPod
Farbe:
weiß
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
Apple Dock | VGA
Produkt-Art:
Apple iPad/iPhone/iPod Adapter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 38,64*
€ 49,51*
Frei Haus
ab € 39,37*
€ 50,42*
2 Tage
8
€ 2,90*
ab € 39,65*
€ 50,78*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 39,63*
€ 50,79*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 48,29*
€ 62,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Apple
MK2N3FD/A
ab € 454,37*
Sonstiges
Apple
MK2P3FD/A
ab € 454,24*
Sonstiges
Apple
MK473FD/A
ab € 438,94*
Sonstiges
Apple
MK2K3FD/A
ab € 297,95*
Sonstiges
Apple
MK2L3FD/A
ab € 300,47*
Sonstiges
Apple
MYFY2FD/A
ab € 683,71*
Sonstiges
Apple
MK893TY/A
ab € 661,29*
Sonstiges
Apple
MK7P3TY/A
ab € 507,42*
Sonstiges
Apple
MHGV3ZD/A
ab € 444,49*
Sonstiges
Apple
MHGU3ZD/A
ab € 447,74*
Sonstiges
Apple
MHGR3ZD/A
ab € 366,07*
Sonstiges
Apple
MGNR3D/A
ab € 615,01*
Sonstiges
Apple
MXNG2D/A
ab € 989,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.