Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPad Adapter [1x Apple Lightning-Stecker - 1x USB 2.0 Buchse A] 0.10 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-879483-BP
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MD821ZM/A
EAN/GTIN:
     4547597815557
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Lightning Adapter
Apple iPad Adapter [1x Apple Lightning-Stecker - 1x USB 2.0 Buchse A] 0.10 m Weiß

Apple Lightning auf USB Kamera Adapter (Lightning auf USB Kamera Connector)

Importiere ganz einfach Fotos und Video von der Kamera auf dein iPad
Schau deine Fotos auf dem brillanten Display deinens iPads an
Unterstützt Standard-Fotoformate

Mit dem Lightning auf USB Kamera Connector ist es unglaublich einfach, Fotos und Videos von deiner Digitalkamera auf dein iPad mit Retina Display oder iPad mini zu laden, damit du sie auf dem brillanten Display gemeinsam mit Familie und Freunden anschauen kannst.

Nachdem du die SD-Karte in den Kartenleser eingelegt hast, öffnet dein iPad automatisch die Fotos App und du kannst auswählen, welche Fotos und Videos du importieren und in Alben organisieren möchtest. Beim Synchronisieren des iPad mit deinem PC oder Mac werden die Fotos und Videos auf dem iPad dann zum Fotoarchiv auf deinem Computer hinzugefügt.

Der Lightning auf USB Kamera Connector unterstützt Standard-Fotoformate, einschließlich JPEG und RAW, sowie SD und HD Videoformate, einschließlich H.264 und MPEG-4.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: Apple Dock,USB · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Apple Lightning-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB 2.0 Buchse A · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: Apple iPad/iPhone/iPod · Kabel-Art: Audiokabel,Videokabel · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.10 m · Passend für Apple-Gerätetyp: iPad · Passend für Apple-Modell: iPad 4,iPad mini,iPad mini Retina (2013),iPad mini 3,iPad Air,iPad Air 2,iPad Pro 12.9,iPad 10.2 (2020) · Steckerausführung: gerade

Lieferumfang:
Apple Lightning auf USB Kamera Adapter (Lightning auf USB Kamera Connector)

Systemvoraussetzungen:
iPhone, iPad und iPod touch Modelle mit iOS 9 oder neuer.

Hinweis:
Kompatibel zu:
iPhone Modelle: iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5
iPad Modelle: iPad Air (3. Generation), iPad mini (5. Generation), 10,5" iPad Pro, iPad (7. Generation), iPad (6. Generation), iPad (5. Generation), 12,9" iPad Pro (2. Generation), 12,9" iPad Pro (1. Generation), 9,7" iPad Pro, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad mini (1. Generation), iPad Air 2, iPad Air (1. Generation)
iPod Modelle: iPod touch (7. Generation), iPod touch 6. Generation
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.10 m
Kabel-Art:
Audiokabel | Videokabel
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Apple Lightning-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB 2.0 Buchse A
Passend für Apple-Modell:
iPad 4 | iPad mini | iPad mini Retina (2013) | iPad mini 3 | iPad Air | iPad Air 2 | iPad Pro 12.9 | iPad 10.2 (2020)
Passend für Apple-Gerätetyp:
iPad
Marke:
Apple
Halogenfrei:
Ja
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Apple iPad/iPhone/iPod
Farbe:
weiß
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
Apple Dock | USB
Produkt-Art:
Apple iPad/iPhone/iPod Adapter
Weitere Suchbegriffe: USB-A Lightning Adapter, iPad Zubehör, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iPod Zubehör, apple usb lightning adapter, usb lightning adapter, ipad zubehör adapter, 885909627509, Apple, MD821ZM/A, Lightning-till-USB, iPad Mini Zubehör
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 23,25*
€ 31,15*
3 Tage
26
€ 4,90*
ab € 23,52*
€ 31,52*
€ 4,00*
ab € 25,26*
€ 33,08*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 26,09*
€ 34,19*
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 28,03*
€ 37,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MD826ZM/A
ab € 38,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.