Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPad Adapter [1x Lightning-Stecker - 1x USB 2.0 Buchse A] 0.10m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C40162
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MD821ZM/A
EAN/GTIN:
     4547597815557
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Lightning Adapter
Mit dem Lightning auf USB Kamera Connector ist es unglaublich einfach, Fotos und Videos von deiner Digitalkamera auf dein iPad mit Retina Display oder iPad mini zu laden, damit du sie auf dem brillanten Display gemeinsam mit Familie und Freunden anschauen kannst.

Nachdem du die SD-Karte in den Kartenleser eingelegt hast, öffnet dein iPad automatisch die Fotos App und du kannst auswählen, welche Fotos und Videos du importieren und in Alben organisieren möchtest. Beim Synchronisieren des iPad mit deinem PC oder Mac werden die Fotos und Videos auf dem iPad dann zum Fotoarchiv auf deinem Computer hinzugefügt.

Der Lightning auf USB Kamera Connector unterstützt Standard-Fotoformate, einschließlich JPEG und RAW, sowie SD und HD Videoformate, einschließlich H.264 und MPEG-4.
Features:
Importiere ganz einfach Fotos und Video von der Kamera auf dein iPad
Schau deine Fotos auf dem brillanten Display deinens iPads an
Unterstützt Standard-Fotoformate
Lieferumfang:
Apple Lightning auf USB Kamera Adapter (Lightning auf USB Kamera Connector)
Hinweise:
Kompatibel zu:
iPhone Modelle: iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5
iPad Modelle: iPad Air (3. Generation), iPad mini (5. Generation), 10,5" iPad Pro, iPad (7. Generation), iPad (6. Generation), iPad (5. Generation), 12,9" iPad Pro (2. Generation), 12,9" iPad Pro (1. Generation), 9,7" iPad Pro, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad mini (1. Generation), iPad Air 2, iPad Air (1. Generation)
iPod Modelle: iPod touch (7. Generation), iPod touch 6. Generation
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Passend für:
iPad 4 + iPad mini + iPad mini Retina (2013) + iPad mini 3 + iPad Air + iPad Air 2 + iPad
Kabellänge:
0.10 m
Passend für Apple-Gerätetyp:
iPad
Halogenfrei:
Ja
Kabel-Form:
rund
Kabel-Art:
Audiokabel + Videokabel
Kabel-Anwendung:
Apple iPad/iPhone/iPod
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschluss-Typ:
Apple Dock + USB
Ausführung:
Adapter
Anschluss A:
Apple Lightning-Stecker
Anschluss B:
USB 2.0 Buchse A
Produkt-Art:
Apple iPad/iPhone/iPod Adapter
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 23,11*
€ 30,51*
2 Tage
23
€ 4,90*
ab € 23,43*
€ 30,87*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,03*
€ 32,91*
2 Tage
90
Frei Haus
ab € 26,08*
€ 34,03*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 26,04*
€ 34,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MD826ZM/A
ab € 38,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.