Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser 0333 Holster M7, MT7, B7, L7, T7, P7, Hokus Focus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-868819-BP
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     0333
EAN/GTIN:
     4029113033305
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Taschenlampe
Taschenleuchte
Ledlenser 0333 Holster M7,MT7,B7,L7,T7,P7,Hokus Focus,T7.2,T7M

Ledlenser Holster Pouch A

Einfache und schnelle Handhabung
Sicherer Transport und schneller Zugriff
Hochwertiges und langlebiges Material

Der Holster ist aus Cordura®-Polyamid-Gewebe und verfügt über einen praktischen Klettverschluss. Die Gürtelschlaufe kann über den Klettverschluss an die Gürtelbreite angepasst werden. Ein Druckknopf dient als Sicherung und verhindert das versehentliche Lösen des Holsters vom Gürtel.

Ausstattung:
Für Taschenlampen mit Länge max. 135 mm

Technische Daten:
Passend für (Details): M7,MT7,B7,L7,T7,P7,Hokus Focus,T7.2,T7M

Hinweis:
Cordura® ist eine eingetragene Marke der INVISTA Textiles (U.K.) Limited
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für (Details):
M7 | MT7 | B7 | L7 | T7 | P7 | Hokus Focus | T7.2
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Ledlenser
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Holster
Weitere Suchbegriffe: zweibrüder taschenlampe, taschenlampe, gürtelholster taschenlampe, 04029113033305, 4029113033305, Ledlenser, 0333, Pouch A
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
568
6
€ 5,90*
ab € 5,04*
€ 7,05*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,22*
€ 7,73*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,13*
€ 7,84*
1
€ 6,70*
ab € 5,79*
€ 8,45*
Lager 102
59
1
Frei Haus
ab € 9,09*
€ 13,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ledlenser
0360
ab € 16,32*
Ähnlich
Ledlenser
0361
ab € 16,26*
Ähnlich
Ledlenser
0338
ab € 10,33*
Ähnlich
Ledlenser
0040-W
ab € 3,55*
Ähnlich
Ledlenser
0042
ab € 5,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.