Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann RC 2 LED Taschenlampe akkubetrieben 12 lm 3 h 88 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-868336-BP
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5101173-510
EAN/GTIN:
     4013674005505
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Ansmann RC 2 LED Taschenlampe akkubetrieben 12 lm 3 h 88 g

Ansmann RC2

Akku-Taschenlampe / Not-Licht
Ladbar über 230V Steckdose
Verstellbarer Lampenkopf

Akku-Taschenlampe zum Laden in der Steckdose

Handlich und kompakt ist die Akkutaschenlampe RC 2 von ANSMANN. 3LEDs bieten ausreichend Licht im Nahbereich und in normalen Räumen. Der umweltfreundliche NiMH-Akku garantiert eine Leuchtdauer von über 3 Stunden. Der Lampenkopf ist um 90 Grad schwenkbar und ist dadurch universell einsetzbar (z.B. Brusttasche).

Die Aufladung erfolgt an der Steckdose. Das Ladenetzteil ist integriert - Einfach herausziehbar.

Ausstattung:
3.6 V, 160 mAh NiMH-Akku · Ladestrom max. 13 mA.

Technische Daten:
Anzahl Leuchtmittel: 3 · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 88 g · Gewicht, Hinweis: inkl. Akku · Herstellerfarbe: Weiß · Leuchtdauer (max.): 3 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 20 m · Lichtstrom (High): 12 lm · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 44 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 149 mm · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Wasserdicht (Details): Nein

Lieferumfang:
RC2

Hinweis:
Diese Lampe ist für mobile Zwecke vorgesehen, die enthaltene LED-Lampe ist nicht für die Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet.
Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Abmessungen:
(L x B x H) 149 x 44 x 30 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
149 mm
Produktabmessung, Breite:
44 mm
Lichtstrom (Bereich):
0.1 lm - 49.9 lm
Anzahl Leuchtmittel:
3
Leuchtmittel-Typ:
LED
Material:
Kunststoff
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Leuchtweite (High):
20 m
Leuchtdauer (max.):
3 h
Lichtstrom (High):
12 lm
Betriebsspannung:
230 V
Wasserdicht (Details):
Nein
Gewicht, Hinweis:
inkl. Akku
Gewicht:
88 g
Produkt-Art:
Taschenlampe
Weitere Suchbegriffe: LED-Taschenlampe, Metalltaschenlampe, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, Stabtaschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, taschenlampe led, akku taschenlampe, 04013674005505, 4013674005505, Ansmann, 5101173-510, RC 2
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 6,62*
€ 9,50*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 6,90*
€ 9,90*
1 Tag
400
€ 3,90*
ab € 6,91*
€ 9,91*
11 Tage
66
€ 4,95*
ab € 6,61*
€ 9,97*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 14,89*
€ 21,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.