Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-862206-BP Herst.-Nr.: 5.0739 EAN/GTIN: 4000844498052 |
| |
|
| | |
| Walther Ceramic Knife Sharpener CKS 5.0739 Messerschärfer Schwarz
Keramik-Messerschleifer
Ergonomisch geformter Haltegriff Mit Anti-Rutsch-Füßen Langlebige Keramik-Schleifsteine
Hochwertiger Keramik-Messerschleifer mit ergonomisch geformtem Haltegriff, um einen optimalen sicheren Halt beim Messerschleifen zu haben.
Technische Daten: Gewicht: 95 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Keramik,Kunststoff · Weitere technische Daten: Abm. (L x B x H) 190 x 50 x 75 mm
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | Walther | Farbe: | schwarz | Material: | Keramik | Kunststoff | Gewicht: | 95 g | Produkt-Art: | Messerschärfer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,58* | € 10,29* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 6,87* | € 10,34* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 6,87* | € 10,34* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,59* | € 10,64* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,47* | € 18,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|