Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTHER PRO CK Messerschäfrfer Ceramic-Messerschärfer, zum Nachschleifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WALTHER PRO CK Messerschäfrfer Ceramic-Messerschärfer, zum Nachschleifen
WALTHER PRO CK Messerschäfrfer Ceramic-Messerschärfer, zum Nachschleifen
WALTHER PRO CK Messerschäfrfer Ceramic-Messerschärfer, zum Nachschleifen
WALTHER PRO CK Messerschäfrfer Ceramic-Messerschärfer, zum Nachschleifen
Artikel-Nr.:
     894-UW1058
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     5.0739
EAN/GTIN:
     4000844498052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Messerschärfer
Manuelle Messerschärfer
Keramik-Messer
Keramikmesser
Walther Pro CK Messerschärfer Ceramic zum Nachschleifen von Allround-Messern
WALTHER® Messerschärfer CK

Dieser praktische Messerschärfer eignet sich für alle Walther-Messer.

Einfach mit einer Hand fest auf eine stabile Unterlage pressen, dann mit der anderen Hand die Messerklinge einige Male durch den Schlitz ziehen - fertig!


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
19,0
Höhe [cm]:
7,5
Tiefe [cm]:
5,0
Farbe:
schwarz
Material:
Keramik | Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Multi-Tool, Multitool, hand messerschärfer, Walther
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,60*
€ 10,33*
€ 4,95*
ab € 6,89*
€ 10,34*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 6,89*
€ 10,34*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 10,99*
€ 15,91*
6 Tage
24
€ 6,99*
ab € 13,50*
€ 18,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.