Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer 661.02 Elektroden Nachkauf-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-860458-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     661.02
EAN/GTIN:
     4211125661021
Suchbegriffe:
Muskelstimulation
Muskel-Stimulator
Muskelstimulationsgerät
Muskelstimulator
Elektroden Nachkauf-Set Beurer

8-teilig
Selbstklebende Elektroden
Mit Druckknopf-Anschluss

8-teiliges Elektrodenset für EM 41 und EM 80. Die Selbstklebenden Elektroden sind mehrfach verwendbar. Jeweils mit Druckknopf-Anschluss.

Technische Daten:
Betriebsspannung (LOV): Keine extra Versorgung nötig · Funktionen (Wellnessgeräte): Sonstiges · Impulsfrequenz: - Hz · Produkt-Art: Elektroden Nachkauf-Set · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 45 mm

Hinweis:
Passend für 86 03 51 und 86 03 53.
Weitere Informationen:
Inhalt:
8 St.
Abmessungen:
(L x B) 45 mm x 45 mm
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Funktionen (Wellnessgeräte):
Sonstiges
Marke:
Beurer
Impulsfrequenz:
- Hz
Betriebsspannung (LOV):
Keine extra Versorgung nötig
Produkt-Art:
Elektroden Nachkauf-Set
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 9,552*
€ 12,692*
5
Frei Haus
ab € 9,784*
€ 12,924*
1
€ 4,00*
ab € 9,58*
€ 14,33*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 10,30*
€ 15,19*
Lager 102
36
1
Frei Haus
ab € 11,71*
€ 17,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Beurer
EM80
ab € 36,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.