Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer BG 51 XXL Körperanalysewaage Wägebereich (max.)=200 kg Weiß, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-860408-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     760.20
EAN/GTIN:
     4211125760205
Suchbegriffe:
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Körperfett-Waage
Körperfettanalyse-Waage
Beurer BG 51 XXL Körperanalysewaage Wägebereich (max.)=200 kg Weiß,Edelstahl

Glas-Diagnosewaage BG 51 XXL

5 Aktivitätsgrade
Große, gut lesbare Ziffern
Riesige Trittfläche mit Sicherheitsglas

Die Glas-Diagnosewaage BG 51 XXL ist dank robuster Bauweise und großer Trittfläche besonders geeignet für schwergewichtige Personen. Diese Waage arbeitet mit dem Prinzip der B.I.A., der Bioelektrischen-Impedanz-Analyse. Dabei wird innerhalb von Sekunden durch einen nicht spürbaren, völlig unbedenklichen und ungefährlichen Strom eine Bestimmung von Körperanteilen ermöglicht. Mit dieser Messung des elektrischen Widerstandes (Impedanz) und der Einberechnung von Konstanten bzw. individuellen Werten (Alter, Größe, Geschlecht, Aktivitätsgrad) können der Körperfettanteil und weitere Größen im Körper bestimmt werden. Muskelgewebe und Wasser haben eine gute elektrische Leitfähigkeit und daher einen geringeren Widerstand. Knochen und Fettgewebe hingegen haben eine geringe Leitfähigkeit, da die Fettzellen und Knochen durch sehr hohen Widerstand den Strom kaum leiten. Mit BMI-Berechnung (Body Maß Index) sowie Körpergewicht, -fett, -wasser, Muskelanteil, Knochenmasse und Kalorienbedarf (AMR). Der elektronische Kontakt zum Körper wird über Elektroden aus gebürstetem Edelstahl hergestellt.

Ausstattung:
XXL-Waage mit riesiger Trittfläche aus extra starkem 8 mm Sicherheitsglas (390 x 300 mm) · Messung von Körpergewicht, -fett, -wasser, Muskelanteil, Knochenmasse, Kalorienbedarf (AMR) · Mit BMI-Berechnung · Elektroden aus gebürstetem Edelstahl · Ziffernhöhe: 28 mm (Gewicht) · 5 Aktivitätsgrade · Überlastungsanzeige · Umstellungsmöglichkeit von kg/lb/st · Quick-Start-Technologie · Abschaltautomatik.

Technische Daten:
Anzahl Speicherplätze: 10 · Genauigkeit (Details): 100 g · Herstellerfarbe: Weiß,Edelstahl · Körper-Analyse-Funktionen: Gewicht,Kalorienbedarf,Knochengewicht,Körperfett,Körperwasser,BMI Ermittlung,Muskelmasse · Material (Trittfläche): Sicherheitsglas · Maßeinheit: kg,lb,st · Produktabmessung, Breite: 390 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Wägebereich (max.): 200 kg

Lieferumfang:
Waage · 4 Micro-Batterien · Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 300 x 390 x 25 mm
Herstellerfarbe:
Weiß | Edelstahl
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
390 mm
Marke:
Beurer
Körper-Analyse-Funktionen:
Gewicht | Kalorienbedarf | Knochengewicht | Körperfett | Körperwasser | BMI Ermittlung | Muskelmasse
Farbe:
weiß | grau
Material (Trittfläche):
Sicherheitsglas
Maßeinheit:
kg | lb | st
Genauigkeit (Details):
100 g
Anzahl Speicherplätze:
10
Stromversorgung (Details):
4 Micro-Batterien (inkl.)
Wägebereich (max.):
200 kg
Produkt-Art:
Körperanalysewaage
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 39,83*
€ 52,78*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 41,13*
€ 52,80*
Lager 102
15
1
Frei Haus
ab € 42,44*
€ 55,07*
3
Frei Haus
ab € 52,83*
€ 65,17*
3
Frei Haus
ab € 55,24667*
€ 67,79667*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.