Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-857372-BP Herst.-Nr.: 82.112 EAN/GTIN: 4007928821126 |
| |
|
| | |
| HP Autozubehör 82.112 Reifenbaum
Reifenbaum
Einstellbar auf verschiedene Felgengrößen Inkl. Reifenschutzhülle Traglast bis 100 kg Bis 18 Zoll Felgengrösse Reifenbreite bis 295 mm
Ausstattung: Keine Verformung der Reifen bei Druckverlust · Freischwebende Lagerung verhindert Schwitzwasserbildung · Felgenschonende Auflagen · Sorgt für Ordnung in Keller und Garage · Einfacher Aufbau mit bewährtem System.
Technische Daten: Material (Details): Metall, Kunststoff · Passend für (Details): Reifenbreite bis 295 mm
Lieferumfang: Reifenbaum · Schutzhülle.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Passend für (Details): | Reifenbreite bis 295 mm | Marke: | HP Autozubehör | Material (Details): | Metall|ツ| Kunststoff | Produkt-Art: | Reifenbaum |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: felgenbaum, 400792821126, HP Autozubehör, 82.112 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 28,28* | € 41,95* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 29,40* | € 41,97* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 54,99* | € 73,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|