Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 2821-02B. Signal Leuchtmittel Standard W3W 3 W 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-857018-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     2821-02B.
EAN/GTIN:
     4050300925745
Suchbegriffe:
Glassockellampe
Autolampen W2.1x9.5d
Leuchtmittel W2,1x9,5d
Sockel W2,1x9,5d
OSRAM 2821-02B. Signal Leuchtmittel Standard W3W 3 W 12 V

Glassockellampe

Erstausrüsterqualität

Technische Daten:
Bauart (Kfz-Leuchtmittel): W3W · Betriebsspannung: 12 V · Lebensdauer B3: 1300 h · Lebensdauer Tc: 1000 h · Leistung (Kfz-Leuchtmittel): 3 W · Leuchtfarben (Auto): Neutralweiß · Lichtstrom (Lumen): 22 lm · Produktabmessung, Länge: 27 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Serie (Kfz-Leuchtmittel): Standard · Sockel: W2.1x9.5d

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Abmessungen:
(Ø x L) 10 mm x 27 mm
Produktabmessung, Ø:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
27 mm
Marke:
OSRAM
Leuchtfarben (Auto):
Neutralweiß
Bauart (Kfz-Leuchtmittel):
W3W
Leistung (Kfz-Leuchtmittel):
3 W
Serie (Kfz-Leuchtmittel):
Standard
Lebensdauer B3:
1300 h
Lebensdauer Tc:
1000 h
Lichtstrom (Lumen):
22 lm
Betriebsspannung:
12 V
Sockel:
W2.1x9.5d
Gewicht:
2 g
Produkt-Art:
Signal Leuchtmittel
Weitere Suchbegriffe: W2.1x9.5d-Lampen, Autolampen W3W, Sockel W3W, W3W-Lampen, osram glassockellampe, autolampen w3w, 4008321140371, OSRAM, 2821-02B., Glasquetschsockeln
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 0,87*
€ 1,46*
10
€ 5,46*
ab € 0,879*
€ 1,479*
Lager 102
168
2
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,49*
2
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 1,58*
10
€ 3,90*
ab € 0,996*
€ 1,666*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,255*
€ 1,49345
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,309
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.