Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4050300925745 Auto-Glühbirne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4050300925745 Auto-Glühbirne
Osram 4050300925745 Auto-Glühbirne
Osram 4050300925745 Auto-Glühbirne
Osram 4050300925745 Auto-Glühbirne
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76452249
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300925745
EAN/GTIN:
     4050300925745
Suchbegriffe:
Glassockellampe
Autolampen W2.1x9.5d
Leuchtmittel W2,1x9,5d
Sockel W2,1x9,5d
Weitere Informationen:
Leistungen
Sockel
W2.1x9.5d
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
4000 h
Eingangsspannung
3 V
Lichtleistung
22 lm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
12.66 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
10.3 mm
Breite
70 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
1.34 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Stück
ab 6 Stück
€ 0,70*
€ 0,833
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,695*
€ 0,82705
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,605*
€ 0,71995
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,40*
€ 0,476
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.