Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör Anhänger-Rückleuchte Rückleuchte, Blinker, Bremslicht hinten 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-855538-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     28514
EAN/GTIN:
     4007928285140
Suchbegriffe:
Anhänger Heckleuchte
Anhänger-Rückleuchte
Glühlampe BA15S
Glühlampe Sockel BA15S
HP Autozubehör Anhänger-Rückleuchte Rückleuchte,Blinker,Bremslicht hinten 12 V

3-Kammern-Leuchte 12 V

Für Anhänger mit Rücklicht, Blinker, Stopplicht und Prüfnummer.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 12 V · Funktion (Anhängerbeleuchtung): Rückleuchte,Blinker,Bremslicht · Leuchtmittel-Typ: Glühlampe · Montageort (Auto): hinten · Passende Leuchtmittel: 2x 21W BA15S · 1x 10W BA15S · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Tiefe: 60 mm

Hinweis:
Lieferung ohne Leuchtmittel.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 210 x 80 x 60 mm
Produktabmessung, Tiefe:
60 mm
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
210 mm
Passende Leuchtmittel:
2x 21W BA15S · 1x 10W BA15S
Marke:
HP Autozubehör
Leuchtmittel-Typ:
Glühlampe
Funktion (Anhängerbeleuchtung):
Rückleuchte | Blinker | Bremslicht
Montageort (Auto):
hinten
Betriebsspannung:
12 V
Produkt-Art:
Anhänger-Rückleuchte
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel BA15s, Sockel BA15s, sockel ba15s 12v 21w, glühlampe ba15s, glühlampe ba15s 12v, 4007928285140, HP Autozubehör, 28514, 3 Kammerleuchte, 3 Kammernleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,80*
€ 16,46*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 10,75*
€ 16,47*
6 Tage
12
€ 6,99*
ab € 17,90*
€ 25,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Osram
4050300925448
ab € 0,80*
Sonstiges
Osram
4050300925608
ab € 0,36*
Sonstiges
HP Autozubehör
25268
ab € 25,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.