Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petex 10.029 Verbandtasche (B x H x T) 22.5 x 13 x 6.5 cm DIN 13164 02-2022 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-855373-BP
Hersteller:
     PETEX
Herst.-Nr.:
     10.029
EAN/GTIN:
     4028985005038
Suchbegriffe:
KFZ-Verbandkasten
KFZ-Verbandskasten
KFZ-Verbandtasche
Erste-Hilfe-Tasche
Petex 10.029 Verbandtasche (B x H x T) 22.5 x 13 x 6.5 cm DIN 13164 02-2022 1 St.

Kfz-Verbandtasche DIN 13164

Passt auch bei Audi und VW in die Halterung
Aus Nylon-Gewebe
Inhalt nach DIN 13164
Eingeschrumpft in Folie
Inklusive Broschüre mit Erste-Hilfe-Hinweisen

Die kleine, handliche Kfz-Verbandtasche aus wasserabweisendem Polyamid mit Reißverschluss entspricht der DIN 13164 nach StvZO §35.

Ausstattung:
Inhalt vollständig, inkl. Anleitung gemäß DIN 13164:2022. Plastikbeutel mit Materialangabe.
1 x Inhaltsverzeichnes · 1 x Anleitung zur Ersten Hilfe · 1 x Dreiecktuch · 4 x Einmalhandschuhe · 1 x Erste-Hilfe Schere, 14 cm, kniegebogen · 2 x Feuchttuch zur Wundreinigung · 2 x Fixierbinden, 6 cm · 3 x Fixierbinden, 8 cm · 2 x Gesichtsmaske · 6 x Kompressen, 10 x 10 cm ·
4 x Wundschnellverband, DIN 13019, 10 x 6 cm · 2 x Fingerkuppenverbände, 4,3 x 7,2 cm · 2 x Fingerverbände, 12 x 2 cm ·
2 x Pflasterstrips, 1,9 x 7,2 cm · 4 x Pflasterstrips, 2,5 x 7,2 cm · 1 x Rettungsdecke, 210 x 160 cm · 1 x Rollenpflaster DIN 13019, 5 m x 2,5 cm · 1 x Verbandpäckchen klein · 2 x Verbandpäckchen mittel · 1 x Verbandpäckchen groß · 1 x Verbandtuch, 60 x 80 cm.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 13164 02-2022 · Produktabmessung, Breite: 22.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 13 cm · Produktabmessung, Tiefe: 6.5 cm

Hinweis:
Lieferung erfolgt in Rot oder Schwarz. Eine Farbwahl ist leider nicht möglich.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 22.5 x 13 x 6.5 cm
Produktabmessung, Tiefe:
6.5 cm
Produktabmessung, Höhe:
13 cm
Produktabmessung, Breite:
22.5 cm
Marke:
Petex
DIN-Norm:
DIN 13164 02-2022
Produkt-Art:
Verbandtasche
Weitere Suchbegriffe: Verbandtasche, kfz-verbandtasche din 13164, kfz-verbandkasten, kfz-verbandtasche petex, 4028985005021, Petex, 10.029, Rettung, Rettungs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
241
Frei Haus
ab € 8,67*
€ 13,91*
€ 4,00*
ab € 5,34*
€ 13,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PETEX
86054
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.