| |
|
| Artikel-Nr.: 102-855257-BP Herst.-Nr.: 10019 EAN/GTIN: 4007928100191 |
| |
|
| | |
| HP Autozubehör 10019 Rettungsdecke (L x B) 210 cm x 160 cm
Aluminiumbedampfte Rettungsdecke
Reisfestere Ausführung Idealer Wärmeschutz auch bei Konzerten und Outdoor-Aktivitäten Folienstärke 14 µm Bestens geeignet für Deko-Zwecke
Pflicht für jedes Kfz. Die Isolierdecke ist eine unentbehrliche Sofort-Hilfe am Unfallort. Schützt vor Kälte, Hitze und Nässe.
Ausstattung: Aluminiumbedampfte Polyesterfolie · Reflektiert Körperwärme · Bestandteil der Inhalte DIN 13 157, 13 169 und 13 164 · Ideal im Auto, im Rucksack, bei Sport und Freizeit · Packmaß ca. 14 x 8 x 2 cm
Technische Daten: Herstellerfarbe: Gold,Silber · Produktabmessung, Breite: 160 cm · Produktabmessung, Länge: 210 cm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 210 cm x 160 cm | Herstellerfarbe: | Gold | Silber | Produktabmessung, Länge: | 210 cm | Produktabmessung, Breite: | 160 cm | Marke: | HP Autozubehör | Farbe: | gold | grau | Produkt-Art: | Rettungsdecke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4007928100306, HP Autozubehör, 10019, Rettung, Rettungs |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 1,21* | € 2,27* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,31* | € 2,29* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,38* | € 2,40* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,36* | € 2,40* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,98* | € 3,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|