| |
|
| Artikel-Nr.: 102-854129-BP Herst.-Nr.: 52005003 EAN/GTIN: 4019524001505 |
| |
|
| | |
| ProCar Wasserdichte Norm-Steckdose Belastbarkeit Strom max.=16 A Passend für (Details) Norm-Stecker Steckdose 12 oder 24 V/DC
Wasserdichte Norm-Steckdose
Wasserdicht vergossen IP67
DIN-Einbau-Normsteckdose mit Schraubdeckel.
Ausstattung: Kontakte nach DIN EN ISO 4165 · Kabel 30 cm · Befestigung mittels Sechskantmutter · Temperaturbeständig: -40 bis 105 °C.
Technische Daten: Anschluss-Art: Kabel · Bauart: Steckdose · Belastbarkeit Strom max.: 16 A · Betriebsspannung (LOV): 12 oder 24 V/DC · Produktabmessung, Länge: 30 cm
Weitere Informationen: | | Anschluss-Art: | Kabel | Produktabmessung, Länge: | 30 cm | Passend für (Details): | Norm-Stecker | Marke: | ProCar | Belastbarkeit Strom max.: | 16 A | Ausführung (allgemein): | Wasserdichte Norm Steckdose IP 67 | Bauart: | Steckdose | Einbau-Durchmesser (Details): | 18.4 mm | Betriebsspannung (LOV): | 12 oder 24 V/DC | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,19* | € 24,80* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 17,01* | € 24,81* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 32,61* | € 44,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|