Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProCar Wasserdichte Norm-Steckdose Belastbarkeit Strom max.=16A Passend für (Details) Norm-Stec


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C31950
Hersteller:
     PRO CAR
Herst.-Nr.:
     52005003
EAN/GTIN:
     4019524001505
Suchbegriffe:
ProCar
Wasserdichte Bordspannungs-Steckdos...
Zigarettenanzünder
DIN-Einbau-Normsteckdose mit Schraubdeckel.
Features:
Wasserdicht vergossen IP67
Weitere Informationen:
Länge:
30 cm
Passend für (Details):
Norm-Stecker
Ausführung:
Wasserdichte Norm Steckdose IP 67
Belastbarkeit max.:
16 A
Anschluss:
Kabel
Einbau-Durchmesser (Details):
18.4 mm
Betriebsspannung:
12 oder 24 V/DC
Bauart:
Steckdose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,03*
€ 25,09*
1 Tag
79
Frei Haus
ab € 16,99*
€ 25,10*
6 Tage
80
€ 6,99*
ab € 32,82*
€ 44,77*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.