Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProCar Wasserdichte Norm-Steckdose Belastbarkeit Strom max.=16A Passend für (Details) Norm-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProCar
ProCar
Artikel-Nr.:
     1039H-940910103636
Hersteller:
     PRO CAR
Herst.-Nr.:
     52005003
EAN/GTIN:
     4019524001505
Suchbegriffe:
4019524001505
ProCar
52005003
Wasserdichte Bordspannungs-Steckdos...
ProCar Wasserdichte Norm-Steckdose Belastbarkeit Strom max.=16A Passend für (Details) Norm-Stecker

Wasserdicht vergossen IP67

DIN-Einbau-Normsteckdose mit Schraubdeckel.

Kontakte nach DIN EN ISO 4165 · Kabel 30 cm · Befestigung mittels Sechskantmutter · Temperaturbeständig: -40 bis 105 °C.

Bauart: Steckdose
Ausführung: Wasserdichte Norm Steckdose IP 67
Passend für (Details): Norm-Stecker
Anschluss: Kabel
Betriebsspannung: 12 oder 24 V/DC
Belastbarkeit max.: 16 A
Einbau-Durchmesser (Details): 18.4 mm
Länge (Tiefe): 30 cm
Hersteller-Nr.: 52005003
EAN: 4019524001505
Polierkörper-Ø 225 - 245 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,03*
€ 25,09*
1 Tag
78
Frei Haus
ab € 16,99*
€ 25,10*
Lager 1039
80
€ 6,99*
ab € 32,82*
€ 44,77*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.