Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 25200 Anhänger-Klemmschelle 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-853928-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     25200
EAN/GTIN:
     4007928252005
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
klemmschellen
HP Autozubehör 25200 Anhänger-Klemmschelle 1 St.

Stahlblech Rundrohr Klemmschelle

Verzinkt

Zur Befestigung von Abstellstützen und Stützrad mit Feststellachse und breiter Auflage. Stahlblech verzinkt.

Technische Daten:
Material: Stahl · Rohr-Durchmesser: 48 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
HP Autozubehör
Material:
Stahl
Rohr-Durchmesser:
48 mm
Produkt-Art:
Anhänger-Klemmschelle
Weitere Suchbegriffe: 04007928252005, 4007928252005, HP Autozubehör, 25200
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,80*
€ 10,11*
Lager 102
68
1
Frei Haus
ab € 6,76*
€ 10,12*
7 Tage
68
2
€ 6,99*
ab € 10,92*
€ 15,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HP Autozubehör
25.280
ab € 12,21*
Sonstiges
HP Autozubehör
25.287
ab € 17,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.