Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 5008-02E Signal Leuchtmittel Standard R10W 10 W 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-853466-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     5008-02E
EAN/GTIN:
     4050300925608
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15S
Glühlampe Sockel BA15S
Autolampen R10W
R10W-Lampen
OSRAM 5008-02E Signal Leuchtmittel Standard R10W 10 W 12 V

Signallampe

Erstausrüsterqualität
Hartglass-Technologie
Hoher Lichtstrom
Lichtstrom über die gesamte Lebensdauer konstant

Die Lampen aus der ORIGINAL LINE Familie sind zuverlässig und beweisen zudem preisliche Bodenhaftung. Kunden, die bewährte Qualität zu schätzen wissen, treffen mit der ORIGINAL LINE die richtige Wahl. Ihre Kombination aus renommierter Qualität, überzeugender Helligkeit und zuverlässiger Lebensdauer setzt sich auf dem Markt gegenüber anderen Produkten mit Leichtigkeit durch.

Technische Daten:
Bauart (Kfz-Leuchtmittel): R10W · Betriebsspannung: 12 V · Lebensdauer B3: 350 h · Lebensdauer Tc: 800 h · Leistung (Kfz-Leuchtmittel): 10 W · Leuchtfarben (Auto): Neutralweiß · Lichtstrom (Lumen): 125 lm · Lichtstrom-Toleranz ±: 20 % · Serie (Kfz-Leuchtmittel): Standard · Sockel: BA15s

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Marke:
OSRAM
Leuchtfarben (Auto):
Neutralweiß
Bauart (Kfz-Leuchtmittel):
R10W
Leistung (Kfz-Leuchtmittel):
10 W
Serie (Kfz-Leuchtmittel):
Standard
Lebensdauer B3:
350 h
Lebensdauer Tc:
800 h
Lichtstrom (Lumen):
125 lm
Lichtstrom-Toleranz ±:
20 %
Betriebsspannung:
12 V
Sockel:
BA15s
Produkt-Art:
Signal Leuchtmittel
Weitere Suchbegriffe: Sockel R10W, Signallampe, Leuchtmittel BA15s, Sockel BA15s, glühlampe ba15s 12v, glühlampe ba15s, signallampe osram, 4008321140425, OSRAM, 5008-02E, Original, zusatzlichlampen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 0,769*
€ 1,299*
Lager 102
686
2
Frei Haus
ab € 0,70*
€ 1,30*
2
€ 4,00*
ab € 0,36*
€ 1,38*
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,80*
ab € 0,82*
€ 1,38*
10
€ 3,90*
ab € 0,871*
€ 1,461*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,30*
€ 1,547
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,085*
€ 1,29115
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,965*
€ 1,14835
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,071
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,70*
€ 0,833
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.