| |
|
| Artikel-Nr.: 102-852413-BP Herst.-Nr.: 57607551 EAN/GTIN: 4019524000386 |
| |
|
| | |
| ProCar Spritzwassergeschützte Steckdose mit Deckel IP56 Belastbarkeit Strom max.=16 A Passend für (Details) Zigarettenanzünderstecker Steckdose 12 - 24 V/DC
Spritzwassergeschützte Steckdose mit Deckel IP56
Spritzwassergeschützt IP56 Kabellänge ca. 40 cm
Die kompakte wetterfeste Steckdose mit Schnappdeckel sorgt für eine zuverlässige Stromversorgung für Geräte mit Zigarettenanzünderstecker. Die Leitungen sind versiegelt, um Eindringen von Wasser zu vermeiden. Die einfache Montage erlaubt die Nutzung als Einbau- oder Aufbausteckdose.
Die Steckdose ist sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich einsetzbar. Die Steckdose ist ideal für den Einsatz in LKWs, Motorrädern, Booten, Traktoren, Schneemobilen, Wohnmobilen, -wagen, etc.
Technische Daten: Bauart: Steckdose · Belastbarkeit Strom max.: 16 A · Betriebsspannung (LOV): 12 - 24 V/DC · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Höhe: 46 mm · Produktabmessung, Länge: 50 cm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 50 cm x 38 mm x 46 mm | Produktabmessung, Höhe: | 46 mm | Produktabmessung, Länge: | 50 cm | Produktabmessung, Breite: | 38 mm | Passend für (Details): | Zigarettenanzünderstecker | Marke: | ProCar | Belastbarkeit Strom max.: | 16 A | Ausführung (allgemein): | Zigarettenanzünderkupplung | Bauart: | Steckdose | Innen-Ø: | 21 mm | Betriebsspannung (LOV): | 12 - 24 V/DC | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,36* | € 28,25* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 19,84* | € 28,27* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,62* | € 56,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|