Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProCar Spritzwassergeschützte Steckdose mit Deckel IP56 Belastbarkeit Strom max.=16A Passend für (Details


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProCar
ProCar
Artikel-Nr.:
     1039H-940910104211
Hersteller:
     PRO CAR
Herst.-Nr.:
     57607551
EAN/GTIN:
     4019524000386
Suchbegriffe:
4019524000386
ProCar
57607551
MOTORRADSTECKDOSE MIT DECKEL 12 V
ProCar Spritzwassergeschützte Steckdose mit Deckel IP56 Belastbarkeit Strom max.=16A Passend für (Details

Spritzwassergeschützt IP56
Kabellänge ca. 40 cm

Die kompakte wetterfeste Steckdose mit Schnappdeckel sorgt für eine zuverlässige Stromversorgung für Geräte mit Zigarettenanzünderstecker. Die
Leitungen sind versiegelt, um Eindringen von Wasser zu vermeiden. Die einfache Montage erlaubt die Nutzung als Einbau- oder Aufbausteckdose.
Die Steckdose ist sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich einsetzbar. Die Steckdose ist ideal für den Einsatz in LKWs, Motorrädern,
Booten, Traktoren, Schneemobilen, Wohnmobilen, -wagen, etc.

Bauart: Steckdose
Ausführung: Zigarettenanzünderkupplung
Passend für (Details): Zigarettenanzünderstecker
Betriebsspannung: 12 - 24 V/DC
Belastbarkeit max.: 16 A
Innen-Ø: 21 mm
Breite: 38 mm
Länge (Tiefe): 50 cm
Höhe: 46 mm
Hersteller-Nr.: 57607551
EAN: 4019524000386
Stromaufnahme 20 A

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,52*
€ 27,16*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 18,42*
€ 27,18*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 38,72*
€ 52,11*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.