Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProCar Spritzwassergeschützte Steckdose mit Deckel IP56 Belastbarkeit Strom max.=16A Passend fü


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C35192
Hersteller:
     PRO CAR
Herst.-Nr.:
     57607551
EAN/GTIN:
     4019524000386
Suchbegriffe:
ProCar
MOTORRADSTECKDOSE MIT DECKEL 12 V
Motorradsteckdose
Die kompakte wetterfeste Steckdose mit Schnappdeckel sorgt für eine zuverlässige Stromversorgung für Geräte mit Zigarettenanzünderstecker. Die
Leitungen sind versiegelt, um Eindringen von Wasser zu vermeiden. Die einfache Montage erlaubt die Nutzung als Einbau- oder Aufbausteckdose.

Die Steckdose ist sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich einsetzbar. Die Steckdose ist ideal für den Einsatz in LKWs, Motorrädern,
Booten, Traktoren, Schneemobilen, Wohnmobilen, -wagen, etc.
Features:
Spritzwassergeschützt IP56
Kabellänge ca. 40 cm
Weitere Informationen:
Höhe:
46 mm
Länge:
50 cm
Breite:
38 mm
Passend für (Details):
Zigarettenanzünderstecker
Ausführung:
Zigarettenanzünderkupplung
Belastbarkeit max.:
16 A
Innen-Ø:
21 mm
Betriebsspannung:
12 - 24 V/DC
Bauart:
Steckdose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,52*
€ 27,16*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 18,42*
€ 27,18*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 38,72*
€ 52,11*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.